Referenzen
Optibelt:XPZ 1120 XEP
Rubix:2020029
Hersteller:XPZ 1120XEAX
EAN:4044978161062

Produktdetails : XPZ1120 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPZ 1120 XEP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64,96 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Richtlänge | 1120 mm |
| Außenlänge | 1133 mm |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Innenlänge | 1082 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Querschnitt | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 1120 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
