AME350C-F03 Supermikrofilter

Super-Nebelabscheider

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AME350C-F03
Rubix:2192593
Hersteller:AME350C-F03
EAN:3618035578646
AME350C-F03 Supermikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom1000 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AME350C-F03 Supermikrofilter


Die Serie AME scheidet feine Ölpartikel im Aerosolzustand in der Druckluft ab und wandelt die ölhaltige Druckluft in ölfreie Luft um. Sie sollte für die Filtration von Druckluft eingesetzt werden, die eine hohe Reinheit für Beschichtungsanlagen, Druckluft für Reinräume und Druckluft für Geräte erfordert, bei denen Öle vermieden werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht900 g
Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom1000 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffaluminium-druckguß
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
90,52 exkl. MwSt.
/ Stück
107,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen