Referenzen
SMC:AMH250C-F02
Rubix:2196894
Hersteller:AMH250C-F02

Technische Zusammenfassung
| Typ | mikro-nebelabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Produktdetails : AMH250C-F02 Submikrofilter
Die Serie AMH ist ein hochpräziser, mit einem Vorfilter kombinierter Mikro-Nebelabscheider. Der AMH kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und beseitigen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 Mikron entfernen. Die AMH-Serie eignet sich zum Trocknen/Reinigen von pneumatischen Messgeräten (Luftmikrometer) und Präzisionsteilen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Typ | mikro-nebelabscheider |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort