Referenzen
Bosch Rexroth:R073103000
Rubix:234240



Produktdetails : R-0731-030-00 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBSH-O-30
Kugelbuchse Super KBSH-O-30, offen, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248 g |
|---|---|
| Serie | kbsh |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 68 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
