R-0730-025-00 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen SH, geschlossen, R0730
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R073002500
Rubix:20889



Produktdetails : R-0730-025-00 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBSH-25
Kugelbuchse Super KBSH-25, geschlossen, R0730 ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 189 g |
|---|---|
| Serie | kbsh |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
