R-0673-120-40 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen B, geschlossen, R0672
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R067312040
Rubix:104928



Produktdetails : R-0673-120-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBB-O-20-D
Kugelbuchse Super KBB-O-20-D ohne Selbsteinstellung, offen, mit einem integrierten Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Serie | kbb |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 31 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
