78 61 140. Electronic-Super-Knips XL
Super Knips® XL-Präzisionsseitenschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:78 61 140
Rubix:1992930
EAN:4003773081685





Dokumente
Produktdetails : 78 61 140. Electronic-Super-Knips XL
Die Knipex Electronic Super Knips® XL 78 61 140 ist ein hochpräziser Seitenschneider, speziell entwickelt für feinste Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik. Durch ihre verlängerte Form bietet sie eine besonders hohe Stabilität und exzellente Schneidleistung. Das leichte, ergonomische Design erlaubt präzises, bündiges Schneiden selbst der feinsten Drähte – ideal für den professionellen Einsatz in Wartung, Montage und Instandhaltung.
Eigenschaften:
Die Electronic Super Knips® XL 78 61 140 ist prädestiniert für äußerst feine Schneidarbeiten wie das Kürzen von Kabelbindern. Gefertigt aus spezialvergütetem Werkzeugstahl, mehrfach ölgehärtet, gewährleistet sie Langlebigkeit und Stabilität. Die sorgfältig geschliffenen, ohne Facette ausgeführten Präzisionsschneiden ermöglichen gratfreie, plane Schnitte direkt an empfindlichen Bauteilen. Ein kontrollierter Mikroschliff reduziert Schnittschocks, verlängert die Standzeit der Schneiden und sorgt für höchste Präzision, selbst bei Drähten ab 0,2 mm Durchmesser. Der integrierte Öffnungsfedermechanismus sowie ein Anschlagbegrenzer erleichtern das Handling und unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten. Die Mehrkomponenten-Griffe bieten optimale Kontrolle und sicheren Halt – selbst bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Material: Spezial-Werkzeugstahl, brüniert
• Oberfläche: brüniert
• Griffausführung: Mehrkomponenten-Griffe
• Abmessungen: 140 x 83 x 14 mm
• Schneidenlänge (B): 12,3 mm
• Backenstärke an der Gelenkstelle (D): 9,2 mm
• Kopfbreite (A): 15,7 mm
• Schneidkapazität weicher Draht: Ø 2,1 mm
• Schneidkapazität halbharter Draht: Ø 1,4 mm
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex steht weltweit für Premiumqualität in der Entwicklung und Fertigung von Zangen und Schneidwerkzeugen. Gegründet 1882 und mit exklusiver Produktion in Deutschland, überzeugt das Unternehmen durch Innovationskraft, Präzision und Langlebigkeit. Mit über 1.500 Mitarbeitenden und Vertrieb in über 100 Ländern zählt Knipex zu den führenden Marken im Bereich professionelles Handwerkzeug.
Eigenschaften:
Die Electronic Super Knips® XL 78 61 140 ist prädestiniert für äußerst feine Schneidarbeiten wie das Kürzen von Kabelbindern. Gefertigt aus spezialvergütetem Werkzeugstahl, mehrfach ölgehärtet, gewährleistet sie Langlebigkeit und Stabilität. Die sorgfältig geschliffenen, ohne Facette ausgeführten Präzisionsschneiden ermöglichen gratfreie, plane Schnitte direkt an empfindlichen Bauteilen. Ein kontrollierter Mikroschliff reduziert Schnittschocks, verlängert die Standzeit der Schneiden und sorgt für höchste Präzision, selbst bei Drähten ab 0,2 mm Durchmesser. Der integrierte Öffnungsfedermechanismus sowie ein Anschlagbegrenzer erleichtern das Handling und unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten. Die Mehrkomponenten-Griffe bieten optimale Kontrolle und sicheren Halt – selbst bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Material: Spezial-Werkzeugstahl, brüniert
• Oberfläche: brüniert
• Griffausführung: Mehrkomponenten-Griffe
• Abmessungen: 140 x 83 x 14 mm
• Schneidenlänge (B): 12,3 mm
• Backenstärke an der Gelenkstelle (D): 9,2 mm
• Kopfbreite (A): 15,7 mm
• Schneidkapazität weicher Draht: Ø 2,1 mm
• Schneidkapazität halbharter Draht: Ø 1,4 mm
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex steht weltweit für Premiumqualität in der Entwicklung und Fertigung von Zangen und Schneidwerkzeugen. Gegründet 1882 und mit exklusiver Produktion in Deutschland, überzeugt das Unternehmen durch Innovationskraft, Präzision und Langlebigkeit. Mit über 1.500 Mitarbeitenden und Vertrieb in über 100 Ländern zählt Knipex zu den führenden Marken im Bereich professionelles Handwerkzeug.
Stärken
• Höchste Schneidpräzision direkt an Bauteilen durch gratfreie Präzisionsschneiden
• Geeignet für sensible elektronische Komponenten ab 0,2 mm Durchmesser
• Ergonomisches Design und reibungsfreier Öffnungsmechanismus für ermüdungsfreies Arbeiten
• Lange Lebensdauer durch ölgehärtete Schneiden und kontrollierten Mikroschliff
• Kompaktes, leichtes Werkzeug für den dauerhaften Einsatz ohne Komforteinbußen
• Geeignet für sensible elektronische Komponenten ab 0,2 mm Durchmesser
• Ergonomisches Design und reibungsfreier Öffnungsmechanismus für ermüdungsfreies Arbeiten
• Lange Lebensdauer durch ölgehärtete Schneiden und kontrollierten Mikroschliff
• Kompaktes, leichtes Werkzeug für den dauerhaften Einsatz ohne Komforteinbußen
Anwendungen
Die Knipex Super Knips® XL 78 61 140 eignet sich ideal für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und Mikromechanik. Sie ist die bevorzugte Wahl für Rundfunktechniker, Industrieelektriker, Mechatroniker sowie Elektronikingenieure. Perfekt zum Kürzen von Kabelbindern, zum bündigen Trennen feinster Drähte oder für präzises Arbeiten an empfindlichen Komponenten – überall dort, wo absolute Kontrolle, Sicherheit und Zuverlässigkeit gefragt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x50x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 77 g |
| Länge | 140 mm |
| Gewicht | 85 g |
| Schnittleistung | 2,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:53440025, 9538640025
- rubix:2152519
- hersteller:9538640025
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
22,50 € exkl. MwSt./ Stück