3210029555 Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 14 Stufen

Stufen-Anlegeleiter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:3210029555, 30618639
Rubix:2912597
3210029555 Anlegl. Safers. L Anlegl. 14 Stu. Länge 4,18 m Arbhö 4,90 m

Produktdetails : 3210029555 Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 14 Stufen


• Produkttyp: Gebördelte Stufen-Anlegeleiter
• Material: Aluminium
• Beschichtung: eloxiert
• Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
• Sprossen-/Stufenart: Safer Step
• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
• Stufentiefe: 80 mm
• Herstellergarantie: 10 Jahre
• Transportabmessungen: 4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm
• Normen: EN 131 professional
• Stufenanzahl: 14
• Gewicht: 11.8 kg
• Holmhöhe: 68 mm
• Belastung: max. 150 kg
• Breite Quertraverse: 0.89 m
• Arbeitshöhe: 4.9 m
• Leiterlänge: 4.18 m
• Anzahl Sprossen / Stufen: 14
ZARGES Stufen-Anlegeleiter Saferstep L, gebördelt, 14 Stufen

Stärken

• Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.
• Auch als Regalleiter erhältlich.
• Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
• Holme abriebfest eloxiert.
• Äußere Breite: 420 mm.
• Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
• Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
• Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Technische Informationen


Attribute
367,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage