3210029540 Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 8 Stufen

Stufen-Anlegeleiter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:3210029540, 30618636
Rubix:2912616
3210029540 Anlegleiter. Safers. L 8 Stu. Länge 2,5 m Arbhö 3,35 m

Produktdetails : 3210029540 Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 8 Stufen


• Produkttyp: Gebördelte Stufen-Anlegeleiter
• Material: Aluminium
• Beschichtung: eloxiert
• Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
• Sprossen-/Stufenart: Safer Step
• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
• Stufentiefe: 80 mm
• Herstellergarantie: 10 Jahre
• Transportabmessungen: 2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm
• Normen: EN 131 professional
• Stufenanzahl: 8
• Gewicht: 6.5 kg
• Holmhöhe: 68 mm
• Belastung: max. 150 kg
• Arbeitshöhe: 3.35 m
• Leiterlänge: 2.5 m
• Anzahl Sprossen / Stufen: 8
ZARGES Stufen-Anlegeleiter Saferstep L, gebördelt, 8 Stufen

Stärken

• Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.
• Auch als Regalleiter erhältlich.
• Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
• Holme abriebfest eloxiert.
• Äußere Breite: 420 mm.
• Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
• Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
• Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Technische Informationen


Attribute
233,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage