Referenzen
Facom:740A
Rubix:3475976
EAN:3662424081743
Produktdetails : 740A Einstellwerkzeug fuer Scheinwerfer
Einstellwerkzeug für Scheinwerfer
Produktstärken:
Scheinwerfer-Einstellgerät mit doppelter Laserpeilung
Digitaler Beleuchtungsmesser, Kontrolle der Fern- und Abblendlichtstärke
CE-Zeichen, Lieferung mit Zertifikat
Erfüllt die neue Norm für LED-Scheinwerfer
Niveau einstellbar
Vertikale Abweichung bis -4% einstellbar
Linse aus gebogenem Glas, klare und präzise Bündelung des Lichtstrahls
Säule aus fliessgepresstem Aluminium, Länge der Optiken zwischen 20 und 150 cm
Produktstärken:
Scheinwerfer-Einstellgerät mit doppelter Laserpeilung
Digitaler Beleuchtungsmesser, Kontrolle der Fern- und Abblendlichtstärke
CE-Zeichen, Lieferung mit Zertifikat
Erfüllt die neue Norm für LED-Scheinwerfer
Niveau einstellbar
Vertikale Abweichung bis -4% einstellbar
Linse aus gebogenem Glas, klare und präzise Bündelung des Lichtstrahls
Säule aus fliessgepresstem Aluminium, Länge der Optiken zwischen 20 und 150 cm
Stärken
Digitales Luxmeter, prüft die Lichtintensität von Scheinwerfern und Abblendlicht
Ce-zertifiziert, wird mit einem Zertifikat geliefert
Entspricht den neuen Normen für Led-Scheinwerfer
Einstellbares Niveau
Vertikale Abweichung einstellbar bis -4%
Gewölbte Glaslinse, klare und genaue Konzentration des Lichtstrahls
Säule aus stranggepresstem Aluminium, Linsenlänge zwischen 20 und 150 cm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 740a |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
925,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.100,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



