829131 G1/8 0-10 BAR 40MM Manometer G1/8, 0-10bar, 40mm

Standardmanometer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:829131
Rubix:2220392
EAN:3660338048654
MANOMETER G1/8 0-10 BAR 40MM Manometer G1/8, 0-10bar, 40mm

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 829131 G1/8 0-10 BAR 40MM Manometer G1/8, 0-10bar, 40mm


Messbereich: 0-10 bar. Anschlussposition: hinten. Geeignet für gasförmige, flüssige, nich hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +60 °C. Mediumstemperatur max.: + 80 °C. Güteklasse: 2,5

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Betriebsdruck0 bar
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std