RSG40-20BD Stopperzylinder

Stopper-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RSG40-20BD
Rubix:3078235
RSG40-20BD Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopfen zylinder
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RSG40-20BD Stopperzylinder


Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Höhe, der sich durch seine Langlebigkeit und sein geringes Losbrechverhalten auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderstrecken oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.
RS(D)G, Stopperzylinder, einstellbarer Einbauhöhe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1380 g
Typstopfen zylinder
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
HerkunftslandJP
259,99 exkl. MwSt.
/ Stück
309,39 inkl. MwSt.