RS2H50-30BL Stopperzylinder

Stopper-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RS2H50-30BL
Rubix:2210869
Hersteller:RS2H50-30BL
EAN:3618036242898
RS2H50-30BL Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopper-zylinder
Zylinderhub30 mm
Zylinderdurchmesser50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RS2H50-30BL Stopperzylinder


Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Bauhöhe, der sich durch seine Langlebigkeit und geringe Losbrechkraft auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderbändern oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.
RS2H, Stopperzylinder für schwere Lasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93x177x98 mm
Typstopper-zylinder
Zylinderhub30 mm
Zylinderdurchmesser50 mm
HerkunftslandCN
441,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
524,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage