Metrische Gewindestange Spartex DIN 939 5.8 M 16 x 90 S, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 939
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 16 x 90 S
Rubix:6109




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN939 M16X90 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 16 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3950 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | din 939 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
41,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage