Metrische Gewindestange Spartex VST2D8X25EF5.8, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 835
Stiftschraube, DIN 835, 5.8, Einschraubende = 2d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VST2D8X25EF5.8
Rubix:532272
Hersteller:000835.05000.0080.025
EAN:4043952141212


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN835 M8X25 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=2 d
DIN 835 5.8 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1270 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | din 835 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm