9339010011, 39010011 Stiftschraube D6379 M8x125mm FOR
Stiftschraube D6379 M8x125mm FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784397193
Rubix:1557707
Hersteller:4317784397193

Produktdetails : 9339010011, 39010011 Stiftschraube D6379 M8x125mm FOR
Stiftschraube
Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.
Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern (Bestell-Nr. 3908), Bundmuttern (Bestell-Nr. 3907) etc.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.
Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern (Bestell-Nr. 3908), Bundmuttern (Bestell-Nr. 3907) etc.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Stiftschraube D6379 M8x125mm FORMAT
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiftschraube din6379 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,15 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
