Sägeblätter Dewalt DT2150-QZ, Länge: 86 mm | Werkstoff: Bi-Metall | Typ: Stichsägeblatt
Stichsägeblatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Dewalt:DT2150-QZ
Rubix:3627734
EAN:5035048059425



Produktdetails : DT2150-QZ Stichsaegeblatt BIM Metall <3mm 3Stk
86-61mm / Zahnteilung 1mm / max. Schnitttiefe 3mm / EXTREME DEWALT BI-Metall Stichsägeblätter (T-Aufnahme)
Produktstärken:
EINZIGARTIGE SCHNITTQUALITÄT Ein spezielles Sägezahn-Design sorgt für schnellen Spanauswurf und für verbesserte Schnittergebnisse, besonders in empfindlichen Materialien
ERHÖHTE STANDWEGE Die innovative Zahnform mit verstärkter Zahnschulter garantiert höhere Schnittgenauigkeit und längere Standwege
ÜBERRAGENDE PRÄZZISION - Der 50 % stabilere Blattkörper kann einer höheren Seitenlast standhalten und reduziert dadurch die Bruchgefahr und das Verlaufen des Blattes
EXTREME DEWALT BI-Metall Stichsägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- &
Produktstärken:
EINZIGARTIGE SCHNITTQUALITÄT Ein spezielles Sägezahn-Design sorgt für schnellen Spanauswurf und für verbesserte Schnittergebnisse, besonders in empfindlichen Materialien
ERHÖHTE STANDWEGE Die innovative Zahnform mit verstärkter Zahnschulter garantiert höhere Schnittgenauigkeit und längere Standwege
ÜBERRAGENDE PRÄZZISION - Der 50 % stabilere Blattkörper kann einer höheren Seitenlast standhalten und reduziert dadurch die Bruchgefahr und das Verlaufen des Blattes
EXTREME DEWALT BI-Metall Stichsägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- &
Stärken
-Einzigartiges gebogenes Zahndesign minimiert Stresspunkte für eine längere Lebensdauer der Klinge und schnellere Schnitte
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 86 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bi-metall |
| Typ | stichsägeblatt |
| Gesamtlänge | 86 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04 € exkl. MwSt.
/ Packung
7,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage