GN6336.11-40-M8-40 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Kugelzapfen, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Kugelzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.11-40-M8-40
Rubix:746102
Hersteller:GN 6336.11-40-M8-40
EAN:4045525696693



Produktdetails : GN6336.11-40-M8-40 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Kugelzapfen, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
