GN565-26-192-BL Bügelgriff, blank, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-26-192-BL
Rubix:121345
Hersteller:GN 565-26-192-BL
EAN:4045525294936
GN565-26-192-BL Bügelgriff blank

Technische Zusammenfassung

Länge192 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-26-192-BL Bügelgriff, blank, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Länge192 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
8,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

192 mm