K0235.088042 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Rohrgriffe abgewinkelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0235.088042
Rubix:331648
EAN:4059245129270



Dokumente
Produktdetails : K0235.088042 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz.Bestellbeispiel: 06956-088041Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.Montage: Von der Rückseite.
Winkelschnenkelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen