GN6336.12-50-M10-55-32 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff

Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.12-50-M10-55-32
Rubix:746135
Hersteller:GN 6336.12-50-M10-55-32
EAN:4045525697409
GN6336.12-50-M10-55-32 Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.12-50-M10-55-32 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff


Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
Zolltarifcode39263000
3,91 exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen