GN6336.12-32-M6-35-15 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff
Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.12-32-M6-35-15
Rubix:746108
Hersteller:GN 6336.12-32-M6-35-15
EAN:4045525697157



Produktdetails : GN6336.12-32-M6-35-15 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
