GN6335.4-SG-50-M10-30 Kreuzgriffschraube Gusseisen, Gewindezapfen Stahl

Kreuzgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6335.4-SG-50-M10-30
Rubix:359044
Hersteller:GN 6335.4-SG-50-M10-30
EAN:4045525331778
GN6335.4-SG-50-M10-30 Kreuzgriffschraube

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6335.4-SG-50-M10-30 Kreuzgriffschraube Gusseisen, Gewindezapfen Stahl


Wenn an der Auflagefläche des Kreuzgriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht.

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen