K0153.112 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:H, Kunststoff
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, Form H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.112
Rubix:151187
EAN:4059245043385



Dokumente
Produktdetails : K0153.112 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:H, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich besonders für Querstiftverbindungen.
Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 75 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std