K0154.605 Sterngriff mit Sicherungsband, Form:KS, Kunststoff
Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0154.605
Rubix:928027
EAN:4059245044436



Dokumente
Produktdetails : K0154.605 Sterngriff mit Sicherungsband, Form:KS, Kunststoff
Werkstoff: Sterngriff aus Thermoplast, Buchse aus Edelstahl 1.4305. Sicherungsband aus elastischem TPU.Ausführung: Buchse blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.Montage: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Sterngriff D1=25 M5 m. Sicherungsband - KS Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage