K0156.06 Sterngriff mit Schnellspannfunktion, Stahl
Sterngriffe mit Schnellspannfunktion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0156.06
Rubix:135788
EAN:4059245054619



Dokumente
Produktdetails : K0156.06 Sterngriff mit Schnellspannfunktion, Stahl
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl. | AUSFÜHRUNG: Buchse verzinkt, blau passiviert. | HINWEIS: Sterngriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schnellspannfunktion | ZEICHNUNGSHINWEIS: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14 g |
|---|---|
| Länge | 20,6 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen