K1090.44006X40 Sterngriff, Form:L, Thermoplast

Sterngriffe, Form L, mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1090.44006X40
Rubix:3742542
EAN:4059245222483
STERNGRIFF FORM L, D1=40, D5=M6X40

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1090.44006X40 Sterngriff, Form:L, Thermoplast


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge