K0153.3081 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:K, Kunststoff
Sterngriffe, Form K, mit vorstehender Gewindebuchse aus Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.3081
Rubix:149751
EAN:4059245043538



Dokumente
Produktdetails : K0153.3081 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:K, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. | HINWEIS: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen. | AUSFÜHRUNG 1: mit vorstehender Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen