K1090.56010 Sterngriff, Form:D, Kunststoff
Sterngriffe, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1090.56010
Rubix:1936927
EAN:4059245222773



Dokumente
Produktdetails : K1090.56010 Sterngriff, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Griff schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 34 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen