K0153.508X40 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Edelstahl
Sterngriffe, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.508X40
Rubix:3742234
EAN:4059245211197



Dokumente
Produktdetails : K0153.508X40 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Edelstahl
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage