K1016.42505X15 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1016.42505X15
Rubix:3741543
Hersteller:K1016.42505X15
EAN:4059245559510
Dokumente
Produktdetails : K1016.42505X15 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 33,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

