K0150.263122 Sterngriff, Form:B, DIN6336, Edelstahl
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0150.263122
Rubix:326406
EAN:4059245042609



Dokumente
Produktdetails : K0150.263122 Sterngriff, Form:B, DIN6336, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308.Ausführung: geschliffen und poliert.Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 Nirosta, Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 344 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen