K0149.463122 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.463122
Rubix:326395
EAN:4059245042463



Dokumente
Produktdetails : K0149.463122 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 103 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std