K0155.4055X35 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.4055X35
Rubix:326588
EAN:4059245046249



Dokumente
Produktdetails : K0155.4055X35 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Gewindebolzen verzinkt und blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm