GN5331-40-V6-B Sterngriff, niedrige Form, mit Abdeckkappe, Kunststoff

Sterngriff niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5331-40-V6-B
Rubix:356653
Hersteller:GN 5331-40-V6-B
EAN:4045525278868
GN5331-40-V6-B Sterngriff mit Vierkant Kappe schwarz

Technische Zusammenfassung

Länge17 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5331-40-V6-B Sterngriff, niedrige Form, mit Abdeckkappe, Kunststoff


Der Abdeckstopfen der Sterngriffe GN 5331 ist serienmäßig schwarz. Bei entsprechenem Bedarf kann er auch in einer anderen Farbe geliefert oder mit Symbolen versehen werden, um verschiedene Funktionen visuell deutlich zu machen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Länge17 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser40 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge