GN6336.13-50-M10-25-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-50-M10-25-A
Rubix:1866074
Hersteller:GN 6336.13-50-M10-25-A
EAN:4045525971264



Produktdetails : GN6336.13-50-M10-25-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriffe GN 6336.13 können mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels fanggesichert an einem Basiselement befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
