GN6336.13-32-M6-16-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-32-M6-16-H
Rubix:1654417
Hersteller:GN 6336.13-32-M6-16-H
EAN:4045525971639



Produktdetails : GN6336.13-32-M6-16-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriffschraube mit Ringöse/Halteseil
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
