Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565-20-112-RS
Rubix:792795
Hersteller:GN 565-20-112-RS
EAN:4045525830998



Produktdetails : GN565-20-112-RS Bügelgriff, rot, Aluminium
Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Länge | 112 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Länge
112 mm
