DIN6336-KT-80-M16-K-NI Sterngriff mit Edelstahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriff mit Edelstahlbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-80-M16-K-NI
Rubix:1130970
Hersteller:DIN 6336-KT-80-M16-K-NI
EAN:4045525901131



Produktdetails : DIN6336-KT-80-M16-K-NI Sterngriff mit Edelstahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriffe mit Edelstahlbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
