GN6336.1-50-B10-C-NI Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch
Sterngriff Duroplast, mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.1-50-B10-C-NI
Rubix:578339
Hersteller:GN 6336.1-50-B10-C-NI
EAN:4045525336476




Produktdetails : GN6336.1-50-B10-C-NI Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch
Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Edelstahl-Buchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl daher sitzt der Griff nicht einseitig auf und die Kanten brechen nicht aus. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 34 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
