GN6336.5-ES-50-M10-25 Sterngriffschraube Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ES-50-M10-25
Rubix:1130907
Hersteller:GN 6336.5-ES-50-M10-25
EAN:4045525884533



Produktdetails : GN6336.5-ES-50-M10-25 Sterngriffschraube Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
