K0202.088051 Bügelgriff, oval, Alu

Bügelgriffe oval

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0202.088051
Rubix:177221
EAN:4059245123414
K0202.088051 Bügelgriff oval, A=88, M5

Technische Zusammenfassung

Länge96 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0202.088051 Bügelgriff, oval, Alu


Werkstoff: Ovalaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0202.055051Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff oval

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung34 g
Länge96 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
6,40 exkl. MwSt.
/ Stück
7,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge