Griff Elesa+Ganter DIN 6336-NI-32-M6-E, Länge: 20 mm
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-32-M6-E
Rubix:1147364
Hersteller:DIN 6336-NI-32-M6-E
EAN:4045525795860



Produktdetails : DIN6336-NI-32-M6-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Sterngriffe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
