GN6336.1-63-B10-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch

Sterngriff Duroplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.1-63-B10-C
Rubix:359143
Hersteller:GN 6336.1-63-B10-C
EAN:4045525336568
GN6336.1-63-B10-C Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge42 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.1-63-B10-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch


Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht111 g
Länge42 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser63 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
3,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,95 € inkl. MwSt.

Länge