K0218.1802 Bügelgriff, klappbar, Stahl
Bügelgriffe klappbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0218.1802
Rubix:331338
EAN:4059245125685



Dokumente
Produktdetails : K0218.1802 Bügelgriff, klappbar, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Oberfläche feinstgeschliffen und hochglanzverchromt. Griffsteg bei Form B zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug. Form C halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen.Bestellbeispiel: 06934-1201Hinweis: Verzinkte Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Form C Befestigungsmaterial Edelstahl. Federarretierung in beiden Endstellungen.Montage: Von der Rückseite.
Messgeräte Klappgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 217 g |
|---|---|
| Länge | 198 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort