Umdrehungszeiger Elesa+Ganter GN 000.8-60-20-L, Material/Verarbeitung: Plastik
Stellungsanzeiger, Pendelsystem analog
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 000.8-60-20-L
Rubix:349530
Hersteller:GN 000.8-60-20-L
EAN:4045525001701






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
Produktdetails : GN000.8-60-20-L Stellungsanzeiger, Pendelsystem, analoge Anzeige, Kunststoff
Stellungsanzeiger GN 000.8 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen. Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind: Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln. Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen