GN000.9-60-100-R Stellungsanzeiger, Festhaltesystem, analoge Anzeige
Stellungsanzeiger, Festhaltesystem, analog
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 000.9-60-100-R
Rubix:349583
Hersteller:GN 000.9-60-100-R
EAN:4045525002289






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Produktdetails : GN000.9-60-100-R Stellungsanzeiger, Festhaltesystem, analoge Anzeige
Stellungsanzeiger GN 000.9 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen. Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind: Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; da auch die nach außen geführte Ritzelwelle mit einem O-Ring abgedichtet ist, sind die Stellungsanzeiger dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 65). Das Prinzip Festhaltesystem mit dem zwangsläufigen Antrieb gestattet die Verwendung der Stellungsanzeiger GN 000.9 in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration. Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen