K0986.1601 Klemmring, Innengewinde, Stahl
Klemmring mit Gewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0986.1601
Rubix:1936209
EAN:4059245156528



Dokumente
Produktdetails : K0986.1601 Klemmring, Innengewinde, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0986.0601Hinweis: Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 63 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Bauform | klemmring mit gewinde |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage