K0406.300803 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.300803
Rubix:3117300
Hersteller:K0406.300803
EAN:4059245473410



Dokumente
Produktdetails : K0406.300803 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
8 mm