K0406.302803 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.302803
Rubix:3723377
Hersteller:K0406.302803
EAN:4059245473540



Dokumente
Produktdetails : K0406.302803 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
28 mm